Pile bouton au lithium CR3032

Réf.: Z081565 CR3032
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  5.70
  • De 10
    CHF  4.75
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081565 CR3032
EAN / GTIN 4013674025596

Description

Description:

Exécution: Qualité de marque pour de nombreux domaines d'application
  • La batterie de haute qualité est la source d'énergie optimale pour une grande variété de consommateurs. Des calculatrices et balances aux montres et clés de voiture, en passant par les appareils photo numériques et les ouvreurs de portes de garage.

    Fiable, durable et longue durée de conservation
  • La batterie vous offre des performances fiables et une longue durée de vie à un très bon rapport qualité-prix.
  • Caractéristique(s):

    Nombre de piles incluses: 1
    Composition chimique: lithium
    Tension nominale: 3 V

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier